詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CC-46

品名 : 1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4466A
差込角 メス:1/2”、オス:3/4” 全長 42mm
差込角の異なるソケットとハンドル等とを、接続する為のアダプターです。
追加説明
カタログ価格

2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 01:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0461ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top