詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CC-47

品名 : 1/2"DR ソケットアダプター(六角付)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4444A-KH
六角対辺(mm) 22 全長(mm) 34.4
凸差込角 1/2” 凹差込角 1/2”
ソケット外周部が六角付きで、奥所などの高トルク作業でスパナがけができます。
追加説明
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0461ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top