詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CC-5B

品名 : 1/2"DR ユニバーサルジョイント

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4771
差込角 1/2” 全長 63mm
首振り角 ±25° 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)
追加説明
カタログ価格

3,810 (税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/19 11:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0461ページ

代替品

EA618CC-5
  • 品番

    EA618CC-5

  • コメント

    EA618CC-5B 納期がかかる為

メイン画像

商品動画

ユニバーサルジョイント ユニバーサルジョイント

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top