詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CT-112

品名 : 1/2"DR/12x100mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4010M.100-12
差込角 1/2” 対辺 12mm
全長 100mm
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 12:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0464ページ

代替品

EA617GT-212
  • 品番

    EA617GT-212

  • コメント

    1/2\"sq/12x100mm Hex ビットソケット

ウェブカタログ画像
※画像はEA618CT-114です。
  • ※画像はEA618CT-114です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top