詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CZ-1

品名 : 1/2"DR スタッドボルトセッター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4203M
差込角 1/2” 適応ねじサイズ M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
外径 10.3~17.8mm 全長 37~44mm
スタッドボルトを直にキャッチして挿入できる為、ダブルナット作業を省略して効率的に挿入作業が行えます。
4個組
追加説明
カタログ価格

8,570 (税抜)/ 9,427 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/05 21:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0461ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

スタッドボルトセッター スタッドボルトセッター

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top