品番 : EA618CZ-60
品名 : プラスチックドレンプラグキット
仕様
| セット内容 | 8点 | T型ハンドル(4) | 軸長:約50mm ハンドル幅:約80mm |
|---|---|---|---|
| プラグ全長 | 1:約35mm 2:約20mm 3:約30mm 5:約20mm 6:約28mm 7:約20mm 8:約35mm |
適用車 | GM、フォード、リンカーン、ドッジ、メルセデスベンツ、BMW、ポルシェ、フォルクスワーゲン、アウディ |
| プラスチック製のドレンプラグを取り外すのに使用します。 | |||
| オイルドレンプラグとラジエータードレンプラグの両方に。 | |||
| ドレンプラグを傷つけません。 | |||
| 正方形のドライブボールロックと7つのアダプターを備えたTハンドルが含まれています。 | |||
| 部品ごとに番号が印字されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0312ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
