詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618DC-6

品名 : 3/4"DRx 330mm L型ハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 6788
差込角 3/4” 全長 330mm
重量 1175g 材質 クロムモリブデン鋼
追加説明
カタログ価格

5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/04 12:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0464ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top