詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618EY-2

品名 : 1"DRx33mm ホイールナットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 8102M.400-33
差込角 1” 全長 400mm(トルクレンチ使用時に最適)
対辺 33mm 外径 49.5mm
重量 2220g
中空構造とすることで、大幅な軽量化を実現
丸軸の為、従来の六角軸で入らなかったサービスホール等にも入ります。
追加説明
カタログ価格

16,700 (税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 15:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0473ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top