詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GB-212

品名 : 12x355mm T型BOXレンチ(ロング)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 156M-12
対辺(mm) 12 軸長(mm) 355
ハンドル長(mm) 200 外径(mm) 16.8
ソケット深さ 13mm 重量(g) 429
六角ナット用
6ポイント
追加説明
カタログ価格

3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0467ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top