詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GK-30

品名 : 8x 9x10mm Y型Boxレンチ

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 Y-3004
対辺(mm) 8.0×9.0×10 軸長(mm) 約47
材質 鉄(クロームめっき) サイズ(W×D×H)mm 91×14×80
8、9、10mmのY字ボックスレンチです。
ソケット部に何サイズ用か記されています。
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 16:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2466ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top