詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618H-1

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 1850M
<セット内容> 11点 差込角 1/4”(6.35㎜)
ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm ラチェットハンドル 115mm
ドライバーハンドル 150mm スピンナーハンドル 150mm
メタルケースサイズ 200×110×31(H)mm 総重量 750g
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 04:10現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0445ページ

代替品

EA618H-3
  • 品番

    EA618H-3

  • コメント

    入組み明細を確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top