品番 : EA618H-4
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | MX200 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 26点セット | ソケット(6角) | 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm |
| ディープソケット(6角) | 7・8・10・12・13mm | ヘックスビットソケット | 3・4・5・6・8mm |
| ラチェットハンドル | 115mm | ドライバーハンドル | 150mm |
| T型スライドハンドル | 105mm | エクステンションバー | 50・150mm |
| ユニバーサルジョイント | |||
| 差込角 | 1/4” | メタルケースサイズ | 317×164×43(H)mm |
| 総重量 | 1.6kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
代替品
![]() |
|

