詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618H-5

品名 : 1/4"DR・3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 230MX
〈セット内容〉 33点 差込角 1/4”・3/8”
ソケット(6角) 3・4・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm(1/4”) ソケット(12角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm(3/8”)
ラチェットハンドル 115mm(1/4”)
185mm(3/8”)
ドライバーハンドル 150mm(1/4”)
T型スライドハンドル 200mm(3/8”) エクステンションバー 50・150mm(1/4”)
75・150・300mm(3/8”)
ボールジョイント 44mm(3/8”) ソケットアダプター 3/8”(凹)×1/4”(凸)
メタルケースサイズ 415×180×54(H)mm 総重量 3.3kg
異なる2サイズの差込角工具を含んだセットです。
追加説明
カタログ価格

34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:04現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0445ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top