詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618H-8

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 S2187C
<セット内容> 25点セット ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm
ソケット(インチ) 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2” ラチェットハンドル 145mm
スピンナーハンドル 150mm T型スライドハンドル 105mm
ドライバー型ハンドル 150mm エクステンションバー 50・150mm
ユニバーサルジョイント
重量(kg) 1.25 ケースサイズ 206×117×45mm
インチ・ミリ混合セット。
差込角 1/4”
追加説明
カタログ価格

25,200 (税抜)/ 27,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/23 07:32現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0445ページ

代替品

EA618H-3
  • 品番

    EA618H-3

  • コメント

    ミリのみのセットになります。

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top