詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HA-7

品名 : 1/4"DR/ 88mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー TONE 型番 RH2CHS
ギア数 60歯 差込角 1/4”
全長 88mm 重量 60g
ロッキング式
左右切替式
送り角6°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 15:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top