詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HA-9

品名 : 1/4"DR/150mm ラチェットハンドル(首振)

仕様

メーカー TONE 型番 RH2VHS
重量(g) 142 ギア数 72歯×2(144歯相当)
全長(mm) 150 差込角 1/4”
ヘッド部は180°自在仕様、任意の角度で固定可能です。
ロッキング式
72歯に対して2つのセグメントカム入
送り角2.5°の軽快な作業性
追加説明
カタログ価格

5,600 (税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 01:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top