品番 : EA618HK
品名 : 1/4"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HS212 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 12個組 | ||
| 対辺:3mm、外径:6mm、全長:21mm | |||
| 対辺:4mm、外径:7mm、全長:21mm | |||
| 対辺:5mm、外径:8mm、全長:22mm | |||
| 対辺:6mm、外径:9mm、全長:22mm | |||
| 対辺:7mm、外径:11mm、全長:22mm | |||
| 対辺:8mm、外径:11.4mm、全長:22mm | |||
| 対辺:9mm、外径:13mm、全長:22mm | |||
| 対辺:10mm、外径:14mm、全長:23.5mm | |||
| 対辺:11mm、外径:15mm、全長:23.5mm | |||
| 対辺:12mm、外径:16.5mm、全長:23.5mm | |||
| 対辺:13mm、外径:18mm、全長:23.5mm | |||
| 対辺:14mm、外径:19mm、全長:23.5mm | |||
| 差込角 | 1/4” | 付属品 | ソケットホルダー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
