品番 : EA618J-13
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 1500 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 21点 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| ソケット(6角) | 1/4”・5/16”・3/8” | ソケット(12角) | 7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8” |
| ラチェットハンドル | 200mm | スピンナーハンドル | 300mm |
| T型スライドハンドル | 200mm | スピーダーハンドル | 395mm |
| エクステンションバー | 75・150・300mm | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0447ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
