詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618J-3

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 1560MS
差込角 3/8”(9.53㎜) ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm
エクステンションバー 75・150mm ラチェットハンドル 200mm
ボールジョイント 44mm 総重量 2.2kg
追加説明
カタログ価格

17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0447ページ

代替品

EA618J-4
  • 品番

    EA618J-4

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top