詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618J-6

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 CX3172
〈セット内容〉 24点 差込角 3/8”(9.53mm)
ソケット(6角) 5.5・6・7・8・9 ソケット(12角) 10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24
ラチェットハンドル 200mm スピンナーハンドル 300mm
T型スライドハンドル 200mm エクステンションバー 75・150・300mm
ユニバーサルジョイント 43mm
追加説明
カタログ価格

25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 04:10現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0447ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top