詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618J-7

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 1570M
差込角 3/8” ソケット(6角) 5.5・6・7・8mm
ソケット(12角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24mm ラチェットハンドル 200mm
エクステンションバー 75・150mm ボールジョイント 44mm
ケースサイズ 400X115X54mm 総重量(kg) 2.2
追加説明
カタログ価格

17,700 (税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/22 21:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0447ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top