品番 : EA618JA-15
品名 : 3/8"DRx200mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH3HW |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ||
| 左右切替式 | |||
| 送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。 | |||
| ギア数 | 72歯 | 全長 | 200mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/30 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0447ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618JA-111 : [EA618JA-5A、10、15、16用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
