詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JA-17

品名 : 3/8"DRx427mm ラチェットハンドル(首振)

仕様

メーカー TONE 型番 RH3FHX
差込角 3/8” ギア数 72歯
送り角 5° 全長(mm) 427
重量(g) 470 仕様 首振型
超ロングサイズのため手が届きにくい奥所の作業に最適です。
ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
左右切替式
首振り式で15°ずつの角度調整が行えます。
握りやすいハンドル形状
追加説明
カタログ価格

8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 13:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0447ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top