詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JA-22

品名 : 3/8"DRx110mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー TONE 型番 RH3HQS
差込角 3/8” ギア数 72歯
送り角 5° 全長(mm) 110
重量(g) 150 仕様 ストレート
サイズ(mm) W:26.5
H:27.8
T:15.5
ヘッド部に早回し機能を搭載、指先で素早く早回し作業ができます。
ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
左右切替式
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0447ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top