詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JA-23

品名 : 3/8"DRx 75mm スタビーラチェットハンドル

仕様

メーカー TONE 型番 RH3HSS3
差込角 3/8” ギア数 72歯
送り角 5° 全長(mm) 75
重量(g) 135 サイズ(mm) D:26.0
H:29.0
T:13.0
手の平サイズの超ショート仕様
グリップエンドに3/8”の差込角付で、スピンナーハンドルと組み合わせることで奥所・狭所の作業を効率的に行えます。
ヘッド部に早回し機能を搭載、指先で素早く早回し作業ができます。
ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
左右切替式
追加説明
カタログ価格

4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 19:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0447ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top