詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JB-12

品名 : 3/8"DRx62mm ダブルポールジョイント

仕様

メーカー TONE 型番 BJW30
差込角 3/8” 首振り角 ±50°
全長(mm) 62 重量(g) 120
サイズ(mm) D1:17.59
D2:19
L1:12.5
L2:10.5
角度をつけた斜め作業が可能です。
2ヶ所で屈折するので直線作業が困難な奥所の作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0448ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top