詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JB-6

品名 : 3/8"DR ユニバーサルジョイント

仕様

メーカー TONE 型番 UJ30
差込角 3/8” 全長 43mm
首振角度 ±45° 重量 54g
追加説明
カタログ価格

2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 08:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0448ページ

代替品

EA618JB-10
  • 品番

    EA618JB-10

  • コメント

    3/8\"sq ボールジョイント

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top