詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JD

品名 : 3/8"DR エクステンションバーセット(スイベル)

仕様

メーカー TONE 型番 EX313
<セット内容> 3本組
全長:32mm
全長:75mm
全長:150mm
差込角 3/8”
±10°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 12:47現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0448ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top