詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JE-4

品名 : 3/8"DRx270mm T型ハンドル

仕様

メーカー TONE 型番 TH3270
差込角 3/8” サイズ H:190mm、d1:11mm、
d2:12.5mm、L(全長):270mm
重量 335g
追加説明
カタログ価格

2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 06:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0447ページ

代替品

EA618BC-1A
  • 品番

    EA618BC-1A

  • コメント

    全長:270mm⇒237mm・スライド式

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top