詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JH-100

品名 : 3/8"DR/3-10mm [Ball-Hex] 超ロングビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 HBH306L
全長(mm) 125 対辺(mm) 3・4・5・6・8・10
差込角 3/8” 総重量(kg) 0.41
ボールポイント付
±30°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0449ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top