詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JK-2

品名 : 3/8"DR ソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 HS310
差込角 3/8” 対辺(六角) 6・7・8・10・12・13・14・17・19・21mm
外径 9.3~28mm 全長 26~32mm
備考 10点セット 重量 500g
ソケットホルダー付
追加説明
カタログ価格

5,750 (税抜)/ 6,325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 17:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0448ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top