詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JS

品名 : 3/8"DR クロウフットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 HSCF309F
差込角 3/8” 対辺(mm) 8・10・12・13・14・17・19・21・22
(9個組)
全長(mm) 50.5~71mm 重量(g) 970
首振りタイプ
6ポイント
ソケットホルダー付
対辺:8mm、外径:18mm、全長:50.5mm
対辺:10mm、外径:22mm、全長:53mm
対辺:12mm、外径:25mm、全長:55mm
対辺:13mm、外径:26mm、全長:58mm
対辺:14mm、外径:28.5mm、全長:60mm
対辺:17mm、外径:34mm、全長:65mm
対辺:19mm、外径:35mm、全長:67mm
対辺:21mm、外径:37mm、全長:70mm
対辺:22mm、外径:39mm、全長:71mm
追加説明
カタログ価格

26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 06:18現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0449ページ

代替品

EA618PJ
  • 品番

    EA618PJ

  • コメント

    変更点:レンチ数

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top