詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JV-200

品名 : 3/8"DR/E6-E18 [TORX] ソケットセット(E型)

仕様

メーカー TONE 型番 HTXE309
サイズ E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18 全長(mm) 32
差込角 3/8”
追加説明
カタログ価格

7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 19:39現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0449ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top