品番 : EA618K-1
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 160M |
|---|---|---|---|
| <セット内容> 25点セット |
・ソケット(12角):8・9・10・ 11・12・13・14・17・19・ 21・22・23・24・26・27・ 29・30・32mm ・ラチェットハンドル:270mm ・スピンナーハンドル:380mm ・T型スライドハンドル:250mm ・エクステンションバー:75・150・250mm ・ユニバーサルジョイント |
差込角 | 1/2” |
| メタルケースサイズ | 415×180×54(H)mm | 総重量 | 5.5kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
