詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618K-10

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 170M
<セット内容>
33点セット
・ソケット(12角):8・9・10・
11・12・13・14・14.5・15・
16・17・17.5・18・19・20・
21・22・23・24・25・26・
27・28・29・30・32mm
・ラチェットハンドル:250mm
・スピンナーハンドル:380mm 
・T型スライドハンドル:250mm
・エクステンションバー:75・
150・250mm
・ユニバーサルジョイント
差込角 1/2”
総重量 6.2kg ケースサイズ 415(W)×180(D)×54(H)mm
追加説明
カタログ価格

38,100 (税抜)/ 41,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/06 13:55現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0450ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top