品番 : EA618K-3
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 260 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> 19点セット |
・ソケット(12角):7/16”・1/2”・ 9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・ 3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・ 15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4” ・ラチェットハンドル:270mm ・T型スライドハンドル:250mm ・スピンナーハンドル:380mm ・エクステンションバー:150mm |
差込角 | 1/2” |
| メタルケース サイズ |
415×180×54(H)mm | 総重量 | 4.5kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
