詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618K-7A

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 770M
〈セット内容〉 16点セット 差込角 1/2”
ソケット(12角) 8・10・11・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm ラチェットハンドル 240mm
スピンナーハンドル 300mm エクステンションバー 150mm
総重量 3.52kg(ケース含)
追加説明
カタログ価格

21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 05:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0450ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top