品番 : EA618K-9
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 260M |
|---|---|---|---|
| <セット内容> 19点セット |
・ソケット(12角):9・10・12・ 13・14・15・16・17・18・ 19・21・23・26・29・32mm ・ラチェットハンドル:270mm ・スピンナーハンドル:380mm ・T型スライドハンドル:250mm ・エクステンションバー:150mm |
差込角 | 1/2” |
| 重量 | 4.5kg | ケースサイズ | 415(W)×180(D)×54(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
