詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KA-16

品名 : 1/2"DR/420-560mm ラチェットハンドル(伸縮式)

仕様

メーカー TONE 型番 RH4EH
差込角 1/2” ギア数 48歯
送り角 5° 全長(mm) 420~560
サイズ(mm) D1:40
H1:39
重量(kg) 1.0
5段階(28mm間隔)で全長を伸縮する事ができます。
左右切替式
ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
超ロングサイズへ伸縮可能で手が届きにくい奥所の作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 06:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0450ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top