品番 : EA618KA-2
品名 : 1/2"DRx270mm ラチェットハンドル(凹型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 371B |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 全長 | 270mm |
| ギア数 | 20歯 | 送り角 | 18° |
| 重量 | 420g | ||
| タップ等の四角頭用 | |||
| 左右切替式 | |||
| 差し込み部分が1/2”sqになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618KA-116 : [EA618KA-2用] リペアキット |
