詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KB-7

品名 : 1/2"DRx1/4"HEX ビットアダプター

仕様

メーカー TONE 型番 4BT
六角対辺 1/4” 全長(mm) 33
差込角 1/2” 重量(g) 43
追加説明
カタログ価格

885 円(税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 03:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0451ページ

代替品

EA611BE-23
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top