詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KD

品名 : 1/2"DR エクステンションバーセット(スイベル)

仕様

メーカー TONE 型番 EX413
差込角 1/2”
3本組
全長 75・150・250mm
±10°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/18 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0451ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top