詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KE-21

品名 : 1/2"DR/400mm スピードクロスレンチ(スライド式)

仕様

メーカー TONE 型番 SCH40
差込角 1/2” サイズ(mm) 129×400
サイズ D:14mm
D1:25mm
D2:22mm
L:129mm
重量(g) 810
ハンドルはスライド式で早回し作業のT型と高トルク作業のL型、2WAYで効率的にホイルナットの着脱作業を行えます。
Oリングを外すと分割可能でコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

5,760 (税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/05 02:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0458ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top