詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KE-8

品名 : 1/2"DR/654mm T型ユニバーサルハンドル

仕様

メーカー TONE 型番 TMH-48
差込角 1/2”(12.7mm) 全長 654mm
ハンドル幅 220mm 重量 1020g
追加説明
カタログ価格

5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 05:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0451ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top