詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KK-3

品名 : 1/2"DR ソケットセット(インチ/12個組)

仕様

メーカー TONE 型番 HDB412
差込角 1/2” 対辺(インチ) 3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16(12個組)
全長(mm) 35~41 重量(g) 970
ソケットホルダー付
追加説明
カタログ価格

9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 13:36現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0451ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top