詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KW-1

品名 : 1/2"DR/T30-T70 [Torx]ビットソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 HTX407
サイズ T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組) 全長(mm) 74
差込角 1/2” 重量(kg) 0.7
ソケットホルダー付
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0453ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top