詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618L-4

品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 200MISO
<セット内容> 12点セット ソケット(12角) 24・27・30・32・36・41・46・50mm
ラチェットハンドル 500mm T型スライドハンドル 500mm
エクステンションバー 200・400mm 差込角 3/4インチ
重量 11.5kg
ケース付き
ケースサイズ 555(W)×180(D)×98(H)mm
追加説明
カタログ価格

43,500 (税抜)/ 47,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/06 13:07現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0453ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top