詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618L-7

品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 230M
<セット内容> 26点セット ソケット(12角) 19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55・58・60mm
ラチェットハンドル 500mm スピンナーハンドル 500mm
T型スライドハンドル 500mm エクステンションバー 200・400mm
ユニバーサルジョイント
差込角 3/4インチ 重量 20.5kg
ケース付き
ケースサイズ (W)575×(D)245×(H)95mm
追加説明
カタログ価格

94,100 円(税抜)/ 103,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 02:10現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0453ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top