詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618LE-10

品名 : 3/4"DRx500mm スピンナーハンドル

仕様

メーカー TONE 型番 411
差込角 3/4” 全長 500mm
±90°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 21:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0453ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top