詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618MN-11

品名 : 11x320mm T型ユニバーサルBOXレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 TF-11
サイズ(mm) 11 全長(mm) 320
ハンドル幅(mm) 180 重量(g) 400
材質 構造用鋼
先端首振部はボールジョイント式で可動がなめらかです。
6ポイント
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0467ページ
ウェブカタログ画像
画像はEA618MN-12です
  • 画像はEA618MN-12です
  • 画像はEA618MN-14です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top